※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス製ワゴン
キャニオンの 標準型
W2型ワークテーブルワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37451294
品番
W2A-S6106
参考基準価格(税別)
¥99,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
旋回部と車軸に密封性が高く回転性能の良い精密ベアリングを採用し音が静かになりました。
段数
2
均等荷重(kg)
100/段
仕様
組立式
トラスコ品番
458-3337
質量(kg)
13.4
高さ(mm)
815
ピッチ(mm)
調整ピッチ(棚板)/25
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
最大積載量(kg)
200/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×610×815
組立時間
1人30分
支柱径(Φmm)
25
アズワン品番
61-3794-93
棚板
上段平棚板 下段メッシュ棚板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません