※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSWT1B-S ステンレスワーキングカート1型 ERECTA(エレクター) 37451382 NSWT1B-S ステンレスワーキングカート1型 ERECTA(エレクター) 37451382

ステンレスワーキングカート1型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37451382 品番 NSWT1B-S
参考基準価格(税別)¥104,500 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。

段数2 均等荷重(kg)75/段 仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式 トラスコ品番456-4707 質量(kg)16.4 高さ(mm)815 ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)150/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)911×461×815 組立時間1人30分 支柱径(Φmm)25.4 棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする