ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス製ワゴン
ERECTA(エレクター)の 標準型
ステンレスワーキングカート2型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37451425
品番
NSWT2A-S
参考基準価格(税別)
¥118,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数
3
均等荷重(kg)
65/段
仕様
組立式
トラスコ品番
537-3603
質量(kg)
18.2
高さ(mm)
815
ピッチ(mm)
調整ピッチ(棚板)/25.4
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
最大積載量(kg)
200/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
759×461×815
組立時間
1人30分
支柱径(Φmm)
25.4
アズワン品番
64-3537-02
棚板
上段 平棚板 中段・下段 メッシュ棚板
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません