3/22より値下げ!現場を応援
※使用例
キャニオン
キャニオンの クリーンルーム用ウェア類
キャニオンの クリーンルーム用手袋/指サック
ステンレスハンガーラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37451522
品番
SHR-2562
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
89,980
バスケットに入れる
耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。
衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途
食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設。
仕様
組立式
トラスコ品番
458-2071
質量(kg)
18.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×460×1900
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません