※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の 厨房機器・設備・調理機械
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の 板金製品類・棚・ストッカー
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の ステンレス作業台
キャスター付ステンレス作業台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37451592
品番
CWT-H9060D
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
800
奥行(mm)
600
均等耐荷重(kg)
150
トラスコ品番
465-1022
幅(mm)
900
仕様
完成品
種別
平天板
形状
H型枠
質量(kg)
17.3
キャスター
ステンレス金具ストッパー付Φ75mmウレタン車4輪標準
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません