マルゼン[厨房機器]
マルゼン[厨房機器]の 厨房機器・設備・調理機械
マルゼン[厨房機器]の 板金製品類・棚・ストッカー
マルゼン[厨房機器]の シンク
一槽水切シンク(ホース付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37451671
品番
53BSM1-094L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)
800
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
仕様
完成品
トラスコ品番
465-5401
質量(kg)
19
タイプ
水切左側
槽内寸法(mm)
幅×奥行×深さ/410×320×200
バックガード(奥行/高さ)(mm)
50/100
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません