CLKQPDB50TF-295DAHS C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDB50TF) SMC 37451916

※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDB50TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード37451916品番CLKQPDB50TF-295DAHS
参考基準価格(税別)¥127,160販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(90mm)取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする