曜日別特売
CLKQPKC50TF-127RAL C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKC50TF) SMC 37452092

※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKC50TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード37452092品番CLKQPKC50TF-127RAL
参考基準価格(税別)¥114,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(40mm)取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする