実験用気体

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(580mL×20本) 注文コード 37452511 品番 40798
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。

種類窒素 用途少量の気体が必要な各種実験で使用。 仕様封入量/5L トラスコ品番811-6703 質量(kg/本)0.165 純度(%)95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37452511
2019-06-20
用途:
機器内の雰囲気調整
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 様 (教育・研究機関)

ボンベを購入するまでではないような、少量使用の雰囲気調整に用いました。
若干容量に不安はありますが、現状はこれで賄えます。
量が増えたら、ボンベに切り替えます。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする