DS-N150 デミエースDS型 栗田工業(kurita) 37452746 DS-N150 デミエースDS型 栗田工業(kurita) 37452746 DS-N150 デミエースDS型 栗田工業(kurita) 37452746

デミエースDS型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37452746 品番DS-N150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片手で持ち運べる使い捨てタイプの純水器です。装置への組み込みにも最適です。
イオン交換樹脂の能力がなくなると、樹脂の色が変わり取り替え時期が判ります。

用途
理化学用:各研究室、学校関係の試験および洗浄用水
医療用:検査分析および洗浄用水
工業用:空調加湿用水、メッキ用水、各種調合用水、各種冷却用水
商業用:レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水
製造水量(L/h)15.0 外径×高さH(Φmm×mm)82×529 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)35 仕様本体のみ(新規導入の場合はDSホースセットが別途必要) TGK品番252-63-76-31 トラスコ品番458-4546 質量(kg)1.74 アズワン品番2-4340-02
注意
※新規導入の場合は、DSホースセットが別途必要です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37452737
2016-06-15
用途:
加湿器の給水用

持ち運び可能なので大変便利です。
カプラーではなく、ホース直結、バンドで固定のほうが
個人的には使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする