瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ディスポ容器
PPコップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
37452852
品番
No.0162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
容量(mL)
300
外径(Φmm)
81
高さ(mm)
97
目盛間隔(mL)
50
用途
染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
仕様
目盛付
トラスコ品番
353-8257
材質
PP
質量(g)
20
耐熱温度(℃)
120
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
注意
※ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。