LTA-36R ラミネーター ホワイト CONDOR(山崎産業) 37453166

ラミネーター ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37453166 品番LTA-36R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様A3まで対応 トラスコ品番406-0539 質量(kg)18.5 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×282×145 ウォームアップ時間5〜6分 最大ラミネート厚さ(mm)3 ラミネート速度(mm/秒)10〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする