KE-340GJ-T1M4 カシコチェア(女性用・肘なしタイプ) イトーキ 37453491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KE-340GJ-T1M4 カシコチェア(女性用・肘なしタイプ) イトーキ 37453491 KE-340GJ-T1M4 カシコチェア(女性用・肘なしタイプ) イトーキ 37453491 KE-340GJ-T1M4 カシコチェア(女性用・肘なしタイプ) イトーキ 37453491 KE-340GJ-T1M4 カシコチェア(女性用・肘なしタイプ) イトーキ 37453491

カシコチェア(女性用・肘なしタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード37453491 品番KE-340GJ-T1M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

世界初の女性向けチェアで、背筋を伸ばした美しい姿勢のままさりげなく休息できるブレスバック機構、女性持有の足のむくみに効果のあるサーキュシート、女性の体に合わせた形状の背座クッションなど、女性の体や振る舞いを研究しつくして生まれたチェアです。

種類オフィスチェア 用途オフィスチェア カシコチェア 仕様完成品 トラスコ品番455-6739 材質背・座/布地張り、背アウターシェル/ポリプロピレン樹脂、脚/強化ナイロン樹脂 質量(kg)17.8 タイプノーマル 全高(mm)850 キャスターあり 張地布張り 肘掛肘なし 本体質量(kg)17.8 座上下調節ガス調節式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×580×850 座面高さ(mm)385〜505 色(フレーム)ブラック 座幅×座奥×座高(mm)440×410×385〜505 色(本体)ブラック グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 色(座面)ラズベリーレッド 色(背面)ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
・一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時に配達員が設置させて頂きます。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
・組立作業が発生いたします。作業スペースの確保をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする