※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2B20)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37454165
品番
CLM2B20-350-P
参考基準価格(税別)
¥35,260
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
ストローク(mm)
350
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード