ノーリツイス
ノーリツイスの パーティション
ノーリツイスの ベルト・ロープ式パーティション
ベルトリール パーテーション
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37454934
品番
TBP-933-B
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。
高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレスを採用しています。
ベルト色
ブルー
仕様
ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です、全方位向回転フック付
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
900
ベルト長さ(m)
2
ベース寸法(mm)
Φ330
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません