ノーリツイス
ノーリツイスの パーティション
ノーリツイスの ベルト・ロープ式パーティション
ベルトリール パーテーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト色
イエロー
注文コード
37454995
品番
TBP-933-YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,700
この商品は
ベルト色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。
高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレスを採用しています。
ベルト色
イエロー
仕様
ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です、全方位向回転フック付
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
900
ベルト長さ(m)
2
ベース寸法(mm)
Φ330
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません