ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの オフィス・住居用洗剤
ペンギンワックスの 床用ワックス
ハリアー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
37455266
品番
6248
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
樹脂ワックスはく離剤です。
速い浸透力と強力なはく離力で完全除去ができます。
ノンリンスタイプです。
液性
アルカリ性
pH値
12.6
用途
樹脂ワックスのはく離に。
成分
2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水
トラスコ品番
465-0930
質量(kg)
19
希釈倍率
5倍