GM80P HEPA GM80PHEPAクラス100クリーンルームクリーナー(乾式)グレーチング床対応 ニルフィスク 37455345

GM80PHEPAクラス100クリーンルームクリーナー(乾式)グレーチング床対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37455345 品番GM80P HEPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥225,300

4段階フィルトレーションシステムを採用しています。
粗いものから細かい粉じんまで効率良く捕集します。最終段階のフィルターにHEPAフィルター(0.3μmの粉じん捕集率99.995%)を採用しています。
密閉精度に優れ粉じんのリークがありません。
車輪が大きいため、クリーンルーム内のグレーチングの凹凸に適しています。排気エア風速が1.5m/sec以下で室内乱流の心配がありません。

仕様HEPAフィルター、ISO Class5(Fed/STDクラス100)対応、乾式 トラスコ品番464-1396 質量(kg)6.5 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×527 集塵容量(L)9 騒音値(dB)61 最大風量(m3/min)2.0 最大真空圧(kPa)18.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37455345 GM80P HEPA 26287976 107418496H GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 ニルフィスク GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 ニルフィスク 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする