キタムラ産業
キタムラ産業の ゴミ箱
キタムラ産業の ダストカート
クリーンカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37455354
品番
CBX-2
参考基準価格(税別)
¥41,750
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
組み立て簡単、収納も移動も簡単です。
清掃用具をまとめて収納できます。
収納スペースもタップリあります。
種類
ダストカー
仕様
組立式
トラスコ品番
458-4481
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
896×650×860
収納量
ほうき6本分・くずかご1個分・吸い殻入れ1個分・消火器固定フック1ヵ所・多目的フック3ヵ所
商品タイプ
本体(フレーム)