FL8W-B サンライン 8W形 日立 37455747

サンライン 8W形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード37455747 品番FL8W-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポピュラーな蛍光ランプです。
省電力設計のランプは消費電力が4〜7%節減できます(メーカ比)。

トラスコ品番297-0902 種別8W形 質量(g)27 口金G5 全光束(Lm)400 定格寿命(時間)3000 定格ランプ電力(W)8 平均演色評価数(Ra)61 管長(mm)287 色温度(K)4200 点灯方式グロースタータ形 光源色白色 電球の種類蛍光ランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする