アルボース
アルボースの 手洗い・うがい・手指消毒
アルボースの うがい用品
アルボースの 自動うがい器
自動うがい器GL-
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37456045
品番
51172
参考基準価格(税別)
¥150,650
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
コップ不要・電源不要で手軽です。
カセット式で、薬液補充も容易です。
(社)日本水道協会型式承認品(認証登録番号Z-175)
用途
自動うがい器。
作業場、オフィス、学校、病院、その他あらゆる環境に適応。
仕様
水道直結式
適合
(うがい薬)44101/44102/44104
トラスコ品番
455-0528
質量(kg)
17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×360×955
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません