TRUSCO
TRUSCOの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
TRUSCOの 探傷剤
αタンショウ洗浄液
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
37457007
品番
ECO-TC-C18
参考基準価格(税別)
¥24,130
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。
ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途
鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
質量(kg)
14.6
色
透明
摘要
詰替用
使用温度範囲(℃)
0〜60
主成分
溶剤
トラスコ品番
243-7147
種別
洗浄液
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性