TRUSCO
TRUSCOの 布テープ
α布粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
37457016
品番
GNT-50SE
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
しなやかで薄手の基材は、手切れ性が良く作業性に優れています。
段ボール箱封緘用に価格追求した手切れの良いエコノミータイプです。
色
クラフト色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.21
粘着力
3.1/10(対ステンレス)N/mm
トラスコ品番
301-7222
質量(g)
336
引張強度(N/mm)
30/10
粘着力(N/mm)
3.1/10(対ステンレス)
再生材使用
使用