TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ローラーコンベヤ
Φ38スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37457201
品番
VR-3812-400-100-1000
参考基準価格(税別)
¥15,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
機長(mm)
1000
ローラー幅(mm)
400
トラスコ品番
300-5801
質量(kg)
11
ピッチ(mm)
100
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラ強度(kg)
90
ローラー径(Φmm)
38.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。