TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ローラーコンベヤ
Φ38スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37457244
品番
VR-3812-500-75-1000
参考基準価格(税別)
¥21,320
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
機長(mm)
1000
ローラー幅(mm)
500
トラスコ品番
300-5526
質量(kg)
15.2
ピッチ(mm)
75
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラ強度(kg)
70
ローラー径(Φmm)
38.1
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。