曜日別特売
V-1820UP-25-1000 ピッキングラック用ホイールコンベヤ TRUSCO 37457481

ピッキングラック用ホイールコンベヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
ピッチ(mm)25
内容量1台注文コード37457481品番V-1820UP-25-1000
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。

用途小さい部品やコンテナ等に。機長(mm)1000ピッチ(mm)25ホイール直径(Φmm)18トラスコ品番300-5607幅(mm)(ホイール)20質量(kg)1.23荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする