TRUSCO
Φ32重荷重用ホイルコンベヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
ピッチ(mm)
40
100
40
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37457506
品番
V-3225S-40-1000
参考基準価格(税別)
¥26,670
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。
3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途
金型搬送等の重量物の搬送に。
専用ラインパレットへの利用。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
32
材質(ホイール)
スチール
ピッチ(mm)
40
トラスコ品番
301-0031
幅(mm)
(ホイール)25
質量(kg)
5.05
材質(フレーム)
スチール
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。