V-3620UD-50-1000 ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCO 37457533

ピックラック用ホイルコンベヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
ピッチ(mm)50
内容量1台注文コード37457533品番V-3620UD-50-1000
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

導電ホイールの使用により静電気を防止します。

用途基盤等を収納するラックや台車等に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)50トラスコ品番461-2159幅(mm)(ホイール)20質量(kg)1.25材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10表面抵抗値(Ω)105~106
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする