TRUSCO
小径プレスホイールコンベヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
ピッチ(mm)
30
30
35
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37457646
品番
V2509P-30-1000
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。
小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
用途
工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
25.4
材質(ホイール)
スチール
ピッチ(mm)
30
トラスコ品番
461-1811
幅(mm)
(ホイール)9
質量(kg)
1.85
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)20
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。