曜日別特売
V2025S-35-1000 小径削り出しホイールコンベヤ TRUSCO 37457716

小径削り出しホイールコンベヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
ピッチ(mm)35
内容量1個注文コード37457716品番V2025S-35-1000
参考基準価格(税別)¥17,860販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。
小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。

用途
工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチールピッチ(mm)35トラスコ品番461-1772幅(mm)(ホイール)25質量(kg)1.96材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする