TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの ボールローラー
ボールキャスターユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37457813
品番
TU-9-100
参考基準価格(税別)
¥12,180
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
トラスコ品番
461-0938
質量(kg)
2.8
許容荷重(kg)
(ボール1個あたり)30
ピッチ(mm)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
900×80×34.6
使用ボールキャスター
T-8LB 9個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。