TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 両袖ハンドル式
ハイグレード運搬車(両袖タイプ)740X460mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37457917
品番
103EBN
参考基準価格(税別)
¥34,450
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドル。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様
完成品、固定ハンドル両袖タイプ
トラスコ品番
336-4135
質量(kg)
16.2
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
200
床面高さ(mm)
163
荷台寸法(幅)(mm)
460
適合品番
H-100B、HTL01
ハンドル高さ(mm)
874
キャスター径(Φmm)
100
荷台寸法(奥行)(mm)
740
騒音対策
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません