TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 平台車
ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37457935
品番
315EBN
参考基準価格(税別)
¥42,920
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
大きな荷物の運び出しなどに最適です。
キャスターは全て、ラジアルベアリングを標準採用し、始動時は軽く静かに動きます。
荷台寸法(mm)
946×646
床面高さ(mm)
206
質量(kg)
19.2
仕様
完成品、平台車
トラスコ品番
336-4089
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター4個
均等荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
646
特性
静音
荷台寸法(奥行)(mm)
946
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません