アルミ台車 740X470

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37458276 品番TNP-150N
参考基準価格(税別)¥31,470 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

軽量コンパクトな、アルミ製運搬車です。
裏面補強材にスチールアングルを採用することでアルミ製素材がもつ軽量性と、スチール素材が持つ強度を兼ね備えています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)740×470 床面高さ(mm)150 質量(kg)10 仕様折りたたみハンドルタイプ、完成品 トラスコ品番336-4453 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)900 特性軽量、コンパクト 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)アルミ ハンドルタイプ折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする