TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの 二輪車
スチールパイプ製二輪運搬車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37458951
品番
HT-39N
参考基準価格(税別)
¥16,370
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。
縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。
Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質
本体:スチール
すくい板:スチール
車輪:ゴム
トラスコ品番
300-1075
全長(mm)
1060
質量(kg)
9.5
すくい板長さ(mm)
150
すくい板幅(mm)
306
キャスター
200mmソリッド
均等荷重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。