TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの ドラム缶運搬車
ストッパー付円形台車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37459082
品番
RC-300S
参考基準価格(税別)
¥53,260
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載
モノタロウ
¥
17,980
¥
19,778
税込
積載荷重(kg)
300
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
13
トラスコ品番
300-1296
タイプ
全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)
Φ610
キャスター
2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)
165
ブレーキ/ストッパー
あり