区分棚KC-M型(ボルト式、前あたり付・100kgタイプ、間口875mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 高さ(mm)927 注文コード37459265 品番KC-4033M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥56,360 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は高さ・棚段数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いているため、小物・部品管理が容易です。高さ60mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)889×264×927 タイプ4列・3段 トラスコ品番504-1538 質量(kg)17.2 ネオグレー 高さ(mm)927 奥行(mm)264 間口(mm)889
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする