※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB160TN)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
37461296
品番
CLSB160TN-100
参考基準価格(税別)
¥221,820
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション・ジャバラ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200