※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSC250)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37462355
品番
CLSC250-285
参考基準価格(税別)
¥562,760
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
250
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
285
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード