WUN-12AWNG 横型バンラックケースWUN型(奥行311mmタイプ) TRUSCO 37462652

 

WUN-12AWNG 横型バンラックケースWUN型(奥行311mmタイプ) TRUSCO 37462652
WUN-12AWNG 横型バンラックケースWUN型(奥行311mmタイプ) TRUSCO 37462652
WUN-12AWNG 横型バンラックケースWUN型(奥行311mmタイプ) TRUSCO 37462652

横型バンラックケースWUN型(奥行311mmタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台引出し数AW-2 NG 3列4段注文コード37462652品番WUN-12AWNG
参考基準価格(税別)¥62,140販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
引出し組合せAW-2:NG=12個トラスコ品番511-8735質量(kg)13.8引出し数AW-2 NG 3列4段ネオグレー(引出し色)、ネオグレー(本体)付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)高さ(mm)314材質(本体)スチール奥行(mm)311間口(mm)792最大積載量(kg)20荷姿完成品梱包数1台色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)792×311×314引出しAW-2 NG 3列4段

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする