WUN-12AW 横型バンラックケースWUN型(奥行311mmタイプ) TRUSCO 37462661 WUN-12AW 横型バンラックケースWUN型(奥行311mmタイプ) TRUSCO 37462661 WUN-12AW 横型バンラックケースWUN型(奥行311mmタイプ) TRUSCO 37462661

横型バンラックケースWUN型(奥行311mmタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数AW-2 3列4段 注文コード37462661 品番WUN-12AW
参考基準価格(税別)¥61,630 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は引出し数など4種類から選べます 他の種類を見る
引出し組合せAW-2=12個 トラスコ品番511-8727 質量(kg)13.8 引出し数AW-2 3列4段 透明(引出し色)、ネオグレー(本体) 付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ) 高さ(mm)314 材質(本体)スチール 奥行(mm)311 間口(mm)792 最大積載量(kg)20 荷姿完成品 梱包数1台 色(本体)グレー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)792×311×314 引出しAW-2 3列4段

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする