TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37462887
品番
CLC-900
参考基準価格(税別)
¥8,010
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
VNコンテナを引っ掛けてセットできます。
ボルト・ナットや小さな部品を分けて管理ができます。
高さ(mm)
60
間口(mm)
769
奥行(mm)
51
適合
CLMタイプ
トラスコ品番
466-8103
質量(kg)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません