TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
コンセント(軽量作業テーブル用) 2口 コード3m付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37463106
品番
TFK-170
参考基準価格(税別)
¥18,340
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。
高さ(mm)
162
間口(mm)
35
奥行(mm)
30
仕様
コード3m付
トラスコ品番
467-3280
質量(kg)
1.2
コンセント
2口(アース付)
注意
※個人宅配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません