TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
軽量作業テーブル用エアー源カプラ(2口付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37463151
品番
TFKAC-200T
参考基準価格(税別)
¥11,820
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)
95
間口(mm)
51
奥行(mm)
118
仕様
エア源口数/2口
適合
TFKS-K(1個)
トラスコ品番
456-1376
質量(kg)
0.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540