TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
幅広引き出し FL型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37463386
品番
FL-1
参考基準価格(税別)
¥33,450
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。
色
グリーン
仕様
カギ付
トラスコ品番
466-8456
幅(mm)
880
質量(kg)
18
高さ(mm)
180
奥行(mm)
530
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません