※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF180)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード37463554 品番CLSF180-100-DM9N
参考基準価格(税別)¥296,620 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はストローク・ジャバラなど15種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)180 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc ロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵 ロックユニット部オートスイッチM9N ロックユニット部リード線(m)(-) 0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする