※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF180)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
900
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
注文コード
37463667
品番
CLSF180-900J
参考基準価格(税別)
¥408,160
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ジャバラ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
900
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード