TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
ニューラインデスク用部品パネルボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
467-1627
注文コード
37463745
品番
NLSP-1500
参考基準価格(税別)
¥39,270
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面等が付けられます。
トラスコ品番
467-1627
質量(kg)
8
仕様
パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ
適合
NLD・NLDZタイプ
幅(mm)
1449
高さ(mm)
332
奥行(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません