※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 ジャバラ(J) ナイロンターポリン 注文コード37464017 品番CLSF250-30JR-D
参考基準価格(税別)¥535,810 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品はストローク・ジャバラなど36種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)250 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(R) ロッド側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc ロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする