※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
130
注文コード
37464367
品番
CLSF250TN-130-D
参考基準価格(税別)
¥537,740
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
250
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) 鉄
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロックユニット部磁石
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード